ステップ
ラスターハケ #356
下地の清掃の他、塗装にも使用できます
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
獣毛・化繊
主な用途
掃除用、塗装用
毛色
黒色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754718
-
20
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
40754727
-
23
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754736
-
16
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください