曜日別特売

防虫防腐用刷毛

防虫防腐用刷毛 - ステップ防虫防腐用刷毛 - ステップ

耐久性に優れていますのでウッドデッキや2×4材などへのステイン塗装に最適

形状玉厚(mm)15種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用、防虫用、防腐用毛色白色内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754745-50
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754754-75
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする