ステップ
高級トタン用刷毛
耐久性、塗料の含み、掃出しに優れています
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
主な用途
塗装用、トタン・瓦用
毛色
黒色
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754815
-
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754824
-
29
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください