ステップ
高級トタン用刷毛
耐久性、塗料の含み、掃出しに優れています
形状
平
玉厚(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛
主な用途
油性用、掃除用、トタン・瓦用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
85
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754833
-
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください