ステップ
コテバケ
(2件のレビュー)
平滑面の塗装に最適
タイプ
スペア
種類
刷毛用部品
材質(毛)
ウレタン・PP
主な用途
塗装用
毛色
白色
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754849
-
1本
150
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
40754858
-
1本
180
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40754867
-
1個
150
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
40754876
-
1個
180
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください