ステップ
DX小物用ハケ
工作品の仕上げや、補修・部分塗装などに
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
本シマ毛
主な用途
塗装用
毛色
茶色
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754903
-
12
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
40754919
-
9
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40754928
-
8
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754937
-
7
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください