ステップ
FX工作用ハケ
工作品の仕上げや、補修・部分塗装などに
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
塗装用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754946
-
11
15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
40754955
-
11
24
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754964
-
9
30
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754973
-
9
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40754989
-
7
55
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください