ステップ
白毛金巻工作用ハケ
作品の仕上げや、補修・部分塗装などに。柔らかな塗り心地です
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉厚(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40754998
-
7
15
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
40755007
-
8
25
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
40755016
-
8
30
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
40755025
-
9
40
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください