CAPTAIN STAG
CSブラックラベル クッションシュラフ
収納時はクッションとして使用できるシュラフです。
材質
表地:ポリエステル65%・綿35%、裏地:綿100%(フランネル加工)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1200g、バッグ:綿100%
質量(g)
約2300
使用時寸法(mm)
(シュラフ)約850×長さ2000、(クッション)約450×450×厚さ200
使用温度
(目安)7度~
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40758489
UB-0028
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください