UB-0028 CSブラックラベル クッションシュラフ CAPTAIN STAG 40758489 UB-0028 CSブラックラベル クッションシュラフ CAPTAIN STAG 40758489

CSブラックラベル クッションシュラフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40758489 品番UB-0028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500

収納時はクッションとして使用できるシュラフです。

材質表地:ポリエステル65%・綿35%、裏地:綿100%(フランネル加工)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1200g、バッグ:綿100% 質量(g)約2300 使用時寸法(mm)(シュラフ)約850×長さ2000、(クッション)約450×450×厚さ200 使用温度(目安)7度〜

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40758489 UB-0028 40758464 UB-0026 モンテ 洗えるクッションシュラフ CAPTAIN STAG モンテ 洗えるクッションシュラフ CAPTAIN STAG 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする