ドライブシャフトブーツ(グリース付)

ドライブシャフトブーツ(グリース付) - OHNO(大野ゴム工業)
主な適合純正品番04426-B2010・04426B-2010・04438-97272-000・1A15-22-530・1A16-22-530・1A19-22-530・1A48-22-530・1A53-22-530・1A55-22-530・39241-4A00A・39241-4A00B・39241-4A03G・39241-4A04A・39241-4A04G・44118-58J10・44118-58JB0・44118-58JC0・44118-58JG0・44118-58JL0・44118-58JN0材質ゴム型式L350S(05.06-07.11)、L650S(04.11-05.11)、L150S/L160S(02.10-06.10)、L550S(05.05-09.03)、MH215(03.09-06.11)、MF225(06.01-07.05)高さ(mm)104.5小径(Φmm)19.1大径(Φmm)61.8メーカーダイハツ、スズキ材質(ブーツ)ゴム主な適合車種タント、ミラ、ムーヴ、ムーブラテ、ワフォンR、MRワゴン1台使用個数1or2内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40758918FB-2512G
2,750
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする