タカショー
ナイロンガーデンロープ
つる性植物の誘引に。腐らず引っ張り強度抜群。
長さ(m)
65
材質
ナイロン
質量(kg)
0.1
色
緑
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ1mm×長さ65m
太さ(mm)
約1
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40759146
N
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください