タカショー
ポリガーデンロープ
強くて腐らず伸びにくい。やわらかく結びやすい。
長さ(m)
60
材質
ポリプレピレン
幅(mm)
2
質量(kg)
0.06
色
緑
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ2000m×長さ60m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ2mm×長さ60m
太さ(mm)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40759155
P
¥
590
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください