アプリ上でのズーム機能を搭載。
パン・チルト機能で広範囲の監視が可能になりました。
スマートフォンからすぐに映像確認・拡大が可能です。
さらにクラウド録画だからこそできる、リアルタイムでの防犯対策。
セット内容ACアダプタ(1m)、LANケーブル(1m)、ねじ、専用箱、IDカード(保証書)、取扱説明書、カメラ本体、台座板色ホワイト規格【取得承認規格】 CE、FCC、TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)電源DC5V/2A(付属ACアダプタより給電)本体質量(g)約310対応機種iPhone/iPad(iOS6.0以降)/Android(3.0以降)/Windows Vista以降/macOSレンズ3.6mm@F1.4 昼用/夜用機能【反転機能】180度回転反転解像度1920×1080/1280×720動作温湿度範囲-10~50℃/95%(結露不可)映像素子243万画素LED常時ON/OFF/自動※自動モードでも夜間は常時点灯撮影距離(cm)20~∞マイク/スピーカー内蔵ネットワークタイプ【Wi-Fi無線LAN】Wi-Fi・IEEE802.11.b/g/n、【優先LAN】LAN端子(10/100Mbbs RJ-45)カテゴリー5e以上、自動(DHCPサーバによる割当)警報機能専用アプリにて警報通知・動画保存可能(PCでのみEメールへの通知設定が可能)映像圧縮方式H.264最低被写体照度(Lux)赤外線LEDOFF時:1.5、赤外線LEDON時:0対応ファイルFAT32フレームレート15FPS対応ブラウザInternet Explorer/Microsoft Edge/Google Chrome/Fire fox/Opera音声圧縮方式G.711画像圧縮方式JPEG録画方式連続録画・警報録画適合容量(GB)【microSDカード】4、8、16、32、64、128※64・128GBをご利用の場合FAT32形式にフォーマットする必要があります)内容量1台