セット内容ACアダプタ(1m)、LANケーブル(1m)、ねじ、専用箱、IDカード(保証書)、取扱説明書、カメラ本体、台座板
色ホワイト
規格【取得承認規格】 CE、FCC、TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC5V/2A(付属ACアダプタより給電)
本体質量(g)約310
対応機種iPhone/iPad(iOS6.0以降)/Android(3.0以降)/Windows Vista以降/macOS
レンズ3.6mm@F1.4 昼用/夜用
機能【反転機能】180度回転反転
解像度1920×1080/1280×720
動作温湿度範囲-10〜50℃/95%(結露不可)
映像素子243万画素
LED常時ON/OFF/自動※自動モードでも夜間は常時点灯
撮影距離(cm)20〜∞
マイク/スピーカー内蔵
ネットワークタイプ【Wi-Fi無線LAN】Wi-Fi・IEEE802.11.b/g/n、【優先LAN】LAN端子(10/100Mbbs RJ-45)カテゴリー5e以上、自動(DHCPサーバによる割当)
警報機能専用アプリにて警報通知・動画保存可能(PCでのみEメールへの通知設定が可能)
映像圧縮方式H.264
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDOFF時:1.5、赤外線LEDON時:0
対応ファイルFAT32
フレームレート15FPS
対応ブラウザInternet Explorer/Microsoft Edge/Google Chrome/Fire fox/Opera
音声圧縮方式G.711
画像圧縮方式JPEG
録画方式連続録画・警報録画
適合容量(GB)【microSDカード】4、8、16、32、64、128※64・128GBをご利用の場合FAT32形式にフォーマットする必要があります)