SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル

SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル - 新鋭SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル - 新鋭SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル - 新鋭
(1件のレビュー)

POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
防犯カメラ用電源延長ケーブル。

用途防犯カメラ用電源(V)DC12寸法(Φmm)5.5×2.1
注意
※POCHICAM(SC-533NH/SC-532NH)には対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41497883SC-P51巻(5m)5
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
返品不可
41497899SC-P101巻(10m)10
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41497908SC-P201巻(20m)20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 防犯カメラの電源用に使用

ケーブル長さも十分にあり、楽に引き回しが可能、コストパフォーマンのある商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする