新鋭
SecuSTATION 防犯カメラ LAN&電源延長ケーブル 1本組み合わせ
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
用途
防犯カメラ用
仕様
LANケーブル延長+12VDC電源延長ケーブル= 1本組み合わせ
電源
DC12V1.5A
伝送速度(Mbps)
100
注意
※POCHICAM(SC-533NH/SC-532NH)には対応しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41497917
SC-LAN5
1巻(5m)
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
41497926
SC-LAN10
1巻(10m)
10
オープン
取扱い終了
返品不可
41497935
SC-LAN20
1巻(20m)
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください