新鋭
SecuSTATION 防犯カメラ ACアダプタ
電源
DC12V1A
適合規格
国内電機安全法:PSE適合
ケーブル長(m)
約1
内径×外径(Φmm)
2.1×5.5
内容量
1個
注意
※こちらの商品は、SecuSTATIONシリーズ専用ケーブルです。今一度、お持ちのカメラ・ご購入頂くカメラをご確認ください。
※POCHICAM 型番:SC-533NH/SC-532NHにはお使い頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41497978
SC-P1210
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください