アナログデバイセズ 4チャンネル デジタルアイソレータ, 2.5 kV, 16-Pin SOIC PCB SMT

アナログデバイセズ 4チャンネル デジタルアイソレータ, 2.5 kV, 16-Pin SOIC PCB SMT - ANALOG DEVICES
仕様
最大データレート = 50Mbps
パッケージタイプ = SOIC
最大順方向電圧 = 5V
最大入力電流 = 10 μA
絶縁電圧 = 2500 V
立ち上がり時間 = 3ns
ピン数 = 16
実装タイプ = 表面実装
最低動作温度 = -40℃
最高動作温度 = +105℃
長さ = 10.5mm
奥行き = 2.35mm
幅 = 7.6mm
ADuM344xシリーズ2.5 kVクワッドチャンネルデジタルアイソレータ. Analog Devices iCoupler(R)テクノロジーに基づく、高速クワッドチャンネルアイソレータです。 このアイソレータは、モノリシックの空心トランスと高速のCMOSテクノロジーの組み合わせによって、オプトカプラデバイスなどの現在利用可能な代替デバイスよりも優れた性能特性を実現しています。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120048ADUM3440CRWZ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする