仕様
最大データレート = 50Mbps
パッケージタイプ = SOIC
最大順方向電圧 = 5V
最大入力電流 = 10 μA
絶縁電圧 = 2500 V
立ち上がり時間 = 3ns
ピン数 = 16
実装タイプ = 表面実装
最低動作温度 = -40℃
最高動作温度 = +105℃
長さ = 10.5mm
奥行き = 2.35mm
幅 = 7.6mm
ADuM344xシリーズ2.5 kVクワッドチャンネルデジタルアイソレータ. Analog Devices iCoupler(R)テクノロジーに基づく、高速クワッドチャンネルアイソレータです。 このアイソレータは、モノリシックの空心トランスと高速のCMOSテクノロジーの組み合わせによって、オプトカプラデバイスなどの現在利用可能な代替デバイスよりも優れた性能特性を実現しています。