仕様抵抗 = 1.2Ω
定格電力 = 100W
許容差 = ±5%
シリーズ = AP101
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±300ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
パッケージ/ケース = TO-247
寸法 = 16.01 x 5.21 x 20.96mm
長さ = 16.01mm
奥行き = 5.21mm
高さ = 20.96mm
リードピッチ = 10.42mm
AP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用