仕様抵抗 = 18Ω
定格電力 = 20W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 無誘導性フィルム
シリーズ = AP821
ケーススタイル = モールド
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = ラジアル
パッケージ/ケース = TO-220
寸法 = 10.67 x 3.44 x 16.52mm
長さ = 10.67mm
奥行き = 3.44mm
高さ = 16.52mm
最小温度係数 = -100ppm/℃
AP821シリーズTO-220高出力抵抗器(20 W). 非常に低い熱抵抗を備えた、AP821シリーズ無誘導性高出力T0220抵抗器パック(20 W)です。 AP821シリーズの用途: 電源切り替えでの高周波エミッタ回路、電圧調整、低電力パルス負荷、モータ制御回路、モータ駆動回路. ヒートシンクのケース温度(熱グリス使用): 20 W @ 25 ℃ 保護用成形ケース x 1 単独のねじ取り付け穴でヒートシンクに簡単取り付け 電気的に絶縁されたケース