曜日別特売

ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ストレート, イジェクタヘッダ 1.27mm HIF6シリーズ

ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ストレート, イジェクタヘッダ 1.27mm HIF6シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
シリーズ = HIF6
ピッチ = 1.27mm
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = イジェクタヘッダ
定格電圧 = 125 V ac
HIF6 ピンヘッダ ストレート(ロック付)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41066778HIF6-40PA-1.27DSA(71)
オープン
729
802(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする