仕様シリーズ = DF14
ピッチ = 1.25mm
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = スズ銅
定格電圧 = 150 V ac
ヒロセ電機1.25 mmピッチ超低プロファイルライトアングルSMTピンヘッダ. 1.25 mmピッチ超低プロファイルライトアングルSMTピンヘッダと、ベージュのUL94V-0ポリアミドハウジング及びスズ又は金めっきコンタクト (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。 品番DF14A-xxP-125Hには取り付けボスがあります。. ベージュのピンヘッダ、UL94V-0