仕様コネクタ A = メスU.FL
コネクタ B = メスU.FL
特性インピーダンス = 50 Ω
ケーブル形状 = 同軸
U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)100シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス内容量1個