ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(200)

ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-04N1-A-(200) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
コネクタ A = メスU.FL
コネクタ B = メスU.FL
特性インピーダンス = 50 Ω
ケーブル形状 = 同軸
U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)200シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)0.81動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40770608U.FL-2LP-04N1-A-(200)
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする