仕様コンタクト数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 2mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = A4B
ボディ向き = ストレート
長さ = 10mm
幅 = 2mm
深さ = 7mm
ハウジング材質 = PBT
UL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器