仕様コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 2.2mm
タイプ = 電線対基板
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = 圧着
定格電流 = 5A
定格電圧 = 350 V ac/dc
シリーズ = DF61
コンタクト材質 = PBT
DF61コンタクトについては、代表品番 ; 792-2847 792-2847 を参照してください。. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板スイングロックコネクタ. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、低プロファイルで丈夫な構造を備え、ユニークなスイングロックが特長です。 ケーブルソケットには突起が付いており、これをヘッダロックによってヘッダの凹みに押し込みます。 ヘッダロックは金属で強化されているので、強度が向上し、保持力が高くなります。 この強化スイングロック機構は、ケーブルソケットの脱落を防止し、ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても外れません。 DF61シリーズ表面実装ヘッダは、一体型成形で、コンタクトとハウジングが密着しており、はんだが入り込まないようになっています。 ヘッダのコンタクト間には壁があり、コンタクトを絶縁し、沿面距離を最大化するため、最大350 Vの高電圧を使用できます。. 特長と利点. ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても耐える独自のスイングロック設計 はんだを吸わない一体型成形設定のヘッダ 沿面距離を最大化する絶縁コンタクト 350 Vまでの高電圧用途に適合. 用途. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、高電力用途に最適です。 主な用途には、LED照明、デジタルビデオカメラ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ポータブルデバイス、電源機器などがあります。