仕様シリーズ = FunctionMAX FX23
ピッチ = 0.5mm
コンタクト数 = 60
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
コネクタシステム = 基板対基板
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電流 = 3 (Power) A, 500 (Signal) mA
ヒロセ電機FX23 0.5 mm基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23 0.5 mmピッチ基板対基板ハイブリッドヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大6 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23 0.5 mm基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。 また、このFX23コネクタには大型ガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。