仕様コンタクト数 = 20
タイプ = CPTコネクタ
ジェンダー = メス
行数 = 2
定格電流 = 3A
取り付けタイプ = 表面実装
シリーズ = CPT
色 = 黒
端子方法 = はんだ
高さ = 9.1mm
幅 = 22mm
深さ = 13.5mm
最低使用温度 = -40℃
JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車