仕様コンタクト数 = 20
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = メス
シリーズ = XA
併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 52.3mm
幅 = 6.9mm
深さ = 9.5mm
ハウジング材質 = ナイロン
XAシリーズ圧着コネクタハウジング、標準タイプ. JST XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。2~20極ハウシングを利用できます。適した圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長 / 利点. 安全なロッキングデバイスにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン