仕様シリーズ = CVDAGF
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
ジェンダー = メス
最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
ブレット直径 = 3.96mm
色 = 青
JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。