仕様シリーズ = VL
シリーズ番号 = B04P
ピッチ = 6.2mm
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 600 V ac/dc
JST VLシリーズシュラウド基板ヘッダ. 高電流 / 高電圧フルシュラウド基板実装ボックスヘッダはJST製です。この6.2 mmピッチVLシリーズヘッダは、PA66 UL94V-0等級ボディハウジングを備え、高電力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS代表品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長と利点. 定格電圧: 600V ac/dc 定格電流: 20A 初期接触抵抗: 最大7 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351103