仕様コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 5mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = WPJ
併用可能製品 = WPJシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 12.8mm
幅 = 11.2mm
深さ = 22.8mm
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT
WPJシリーズ非防水性レセプタクルハウジング. WPJシリーズレセプタクルハウジングは非防水型でシールがありません。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズコンタクトについては、品番< 820-1251') 820-1251/を参照してください。