曜日別特売

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),300 V ac、630 V dc,10nF,±5%

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),300 V ac、630 V dc,10nF,±5% - KEMET
仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 300 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R73
アプリケーション = 高電流
リードピッチ = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 5 x 11mm
温度特性 = PP
コンデンサファミリ = フィルム
R73 Series. Ideal for applications including tuned circuits, timing networks, filter networks and high performance pulse handling applications
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41073543R73PI2100SE00J
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする