仕様テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 100μF
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343
等価直列抵抗 = 30mΩ
リードピッチ = 3.8mm
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T521
電解質の種類 = ソリッド
許容差(マイナス) = -20%
Kemet T521シリーズ. KEMET製のT521シリーズは電解コンデンサで、低ESRを発揮する導電性ポリマーカソードです。 これらのコンデンサは動作寿命が長く、信頼性が高いです。また、高周波数で静電容量の保持性能も改善されています。 T521有機コンデンサは、68 μFまで安定した温度特性を発揮し、安全側故障モードも備えています。. 特長. 優れた体積効率 低プロファイル設計 安全障害モード 100 %サージ保護機能をテスト済み RoHS対応及びハロゲンフリー. 用途. DC-DCコンバータ 電源入力及び12 → 50 Vなどの高電圧用途