曜日別特売
C44AHGP6100ZA0J KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),330 V ac、600 V dc,100μF,±5% KEMET 41149229

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),330 V ac、600 V dc,100μF,±5%C44AHGP6100ZA0J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41149229
品番
C44AHGP6100ZA0J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
静電容量 = 100μF
電圧 = 330 V ac, 600 V dc
取り付けタイプ = スクリューマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = C44A
アプリケーション = ACフィルタリング、通信、汎用
リードピッチ = 22.3mm
高さ = 135mm
寸法 = 76 (Dia.) x 135mm
温度特性 = ポリプロピレン
コンデンサファミリ = フィルム
Kemet C44Aシリーズ. KEMET C44Aフィルムコンデンサは、ポリプロピレンセグメントメタライズドフィルム製で、円筒形のアルミケースに収められています。C44Aフィルムコンデンサは、ねじ止め端子とプラスチックデッキを備えています。. 管理された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命. 製品の用途. これらフィルムコンデンサは、DCフィルタリングや蓄電に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする