曜日別特売

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,10nF,±5%

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,10nF,±5% - KEMET
仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = PFR510
アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオ
リードピッチ = 5mm
長さ = 7.2mm
奥行き = 5.5mm
高さ = 7mm
寸法 = 7.2 x 5.5 x 7mm
温度特性 = ポリプロピレンフィルム
リード径 = 0.5mm
F411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41150349PFR5103J63J12L4BULK
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする