仕様静電容量 = 100pF
電圧 = 250 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = PFR510
アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオ
リードピッチ = 5mm
長さ = 7.2mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm
温度特性 = ポリプロピレンフィルム
リード長さ = 4mm
F411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩ