仕様静電容量 = 22000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 40V dc
取り付けタイプ = 埋込型
寸法 = 40 x 55mm
長さ = 55mm
高さ = 55mm
直径 = 40mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = ALT22
寿命 = 26000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir
クランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適