仕様静電容量 = 2μF
電圧 = 850V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = C4G
アプリケーション = 高周波
長さ = 44mm
寸法 = 28.5 (Dia.) x 44mm
等価直列抵抗 = 3mΩ
C4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm