仕様静電容量 = 47nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE426
アプリケーション = 電子バラスト、監視、スイッチング電源、テレビ
リードピッチ = 7.5mm
長さ = 10mm
奥行き = 4mm
高さ = 8mm
寸法 = 10 x 4 x 8mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
リード径 = 0.6mm
PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%