仕様静電容量 = 2.2μF
電圧 = 275V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE840
アプリケーション = EMI除去
リードピッチ = 37.5mm
長さ = 41mm
奥行き = 13mm
高さ = 24mm
寸法 = 41 x 13 x 24mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
コンデンサファミリ = フィルム
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入