曜日別特売

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10%

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10% - KEMET
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 310 V ac, 800 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R49
アプリケーション = EMI除去
リードピッチ = 15mm
抑制クラス = X1
長さ = 18mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 14.5mm
寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm
温度特性 = PP
リード径 = 0.6mm
EN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40778247R49AI31005001K
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする