仕様テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 33μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 2.1Ω
リードピッチ = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 11.2mm
寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mm
シリーズ = T356
電解質の種類 = ソリッド
直径 = 6mm
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード