仕様インダクタンス = 1 mH
シリーズ = SC
DC抵抗 = 80mΩ
電流 Max = 2 A
寸法 = 15 x 8.5 x 15mm
動作温度範囲 = -25 → +80 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 15mm
Kemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uH