仕様インダクタンス = 35 mH
シリーズ = SS
DC抵抗 = 1.8Ω
電流 Max = 500 mA
寸法 = 22 x 14.5 x 21.5mm
動作温度範囲 = -25 → +75 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 21.5mm
Kemet SS11V/H-CHシリーズコモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS11V/H-CH AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.063 Ω インダクタンス: 最大82 mH