仕様インダクタンス = 7 mH
シリーズ = SC
DC抵抗 = 47mΩ
電流 Max = 5 A
寸法 = 29 x 23 x 29mm
動作温度範囲 = -25 → +50 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 29mm
Kemet SCRシリーズ高インピーダンスコモンモードチョーク. Kemet SCRコイルは、同じ特性を維持しながら容量を30 %削減する、高インピーダンスを可能にする高透磁率のコアを備えています。 これによってパーツの数が減り、スペースを節約できます。 Kemet SCRコイルは、コモンモードチョークとして、そして電源装置、家庭用電化製品、オーディオビジュアル機器などを含む代表的用途で使用できます。. 定格電流: 最大5 A DC抵抗: 47 Ω インダクタンス: 最大25 mH