仕様インダクタンス = 25 mH
シリーズ = SU
DC抵抗 = 2.8Ω
電流 Max = 400 mA
寸法 = 18 x 15.5 x15mm
動作温度範囲 = -25 → +75 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
高さ = 15mm
Kemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mH