仕様シリーズ = MRP
抵抗器の数 = 2
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.2W
1素子当りの定格電力 = 0.1W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = SER
温度係数 = ±25ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
長さ = 8.5mm
最大動作温度 = +125℃
端子数 = 3
MRPシリーズ. 相対抵抗許容量はわずか0.1% 優れた安定性と電気的特性
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)